KOMET® Insteekmes HSS-Co5 A3,15 mm

Artikelnummer: 240020 A3,15
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte b 3,15 mm
Snijmateriaal HSS Co 5
voor borgringbreedte 3 mm
Totale lengte L 150 mm
Hoogte h 16 mm
Geschikte houder A1/2A
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 240020 A3,15
EAN/GTIN 4047109015777
Nummer fabrikant H10 15280.91

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van buitengroeven voor borgringen (SEEGER®-ring). De mesbreedte komt overeen met de geldige tolerantie H11 voor borgsleuven. De messen hoeven alleen aan de kopse kant te worden nageslepen.