MARTOR SCALPELMESJE 24 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 24.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 24.50
EAN/GTIN 4002632903687
Nummer fabrikant 24.50
L-nummer L60170 746

Omschrijving

Omschrijving:

HET SCALPEL BLAD NR. 24 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 55,7 mm lang, 10,5 mm breed en 0,40 mm dik.

HET SCALPEL BLAD NR. 24 is verkrijgbaar onder bestelnummer 24,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Scalpel-blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar