DGAD 1.5B-D20 Adapters for DAVENPORT HMSDV machins. double-ended inserts,for parting and grooving,

Artikelnummer: 2399030
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2399030
EAN/GTIN 7291075151695
Nummer fabrikant 2399030
L-nummer L23920 1861

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale lengte (OAL) 41 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Totale lengte (OAL) 41 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen