{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 50 mm | |
Coating | DST | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Inwendige koeling | ja | |
voor houder nr. 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
Snijlengte l1 | 6 mm | |
Koplengte l | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 1,2 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239816 50 | |
EAN/GTIN | 4047109236684 | |
Nummer fabrikant | 75J.93.50H7D |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG4000 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
495,00 €
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
400,00 €
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 | 8 |
Boortolerantie | H7 | H7 | H7 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Koplengte l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Snijlengte l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen | Snij-inzetdeel voor het ruimen |