SGFHR 26 T 23 - 4 Self-Grip reinforved blades for parting & grooving.

Artikelnummer: 2392239
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2392239
    EAN/GTIN 7291075069594
    Nummer fabrikant 2392239
    L-nummer L23920 2815

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijbeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen