DGFHL 26B-1.5TR-D20 Reinforced Type Blades with Screw Clamping for TRAUB and Index Machines

Artikelnummer: 2392091
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2392091
EAN/GTIN 7291075232974
Nummer fabrikant 2392091
L-nummer L23920 70

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellichaam, snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1 mm, totale hoogte (OAH) 27,9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Totale hoogte (OAH) 27,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen