SGFHR 26 T 16 - 2 Self-Grip reinforved blades for parting & grooving.

Artikelnummer: 2392009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2392009
EAN/GTIN 7291075069587
Nummer fabrikant 2392009
L-nummer L23920 2777

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen