KOMET®-verlengstuk 32 mm

Artikelnummer: 239080 32
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ABS® schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schacht ABS
    Inwendige koeling ja
    Lengte L 35 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239080 32
    EAN/GTIN 4047109041639
    Nummer fabrikant A20 00530

    Omschrijving

    Tip:

    Andere lengtes en verlengstukken met een lager gewicht alsmede torsietrillingsdempers voor ABS® zijn op aanvraag leverbaar.