KOMET® snijplaathouder 90° voor M03Speed Voorwaarts 38-50

Artikelnummer: 238374 38-50
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor M03 maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor grootte M03 38 − 50
Afkoppellengte L1 81 mm
ISO-code wisselplaat TOHX 06T1..
Wisselplaatschroevenset 239653 6IP1
Wisselbrug 238372 38; 50
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238374 38-50
EAN/GTIN 4047109024847
Nummer fabrikant M03 10033

Omschrijving

Tip:

Gebruik alleen mogelijk in combinatie met wisselbrug nr. 238372.