{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 100 | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede | |
Inwendige koeling | ja | |
Spindelbereik-⌀ | 100 mm - 206 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | 85 mm | |
Fijnafstelling in ⌀ | 0,6 mm | |
Maximaal toerental | 11.500 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 100-166 | |
Wisselbrug | 238372 100; 128; 166 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238370 100 | |
EAN/GTIN | 4047109025165 | |
Nummer fabrikant | M03 20090 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET® M03Speed precisie-kotterkop, ⌀ Dmin: 100mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 2.012,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.024,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Spindelbereik-⌀ | 100 mm - 206 mm | 86,9 mm - 116,1 mm |
Producttype | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap |