Opname, SK 50, Aansluiting: HW50

Artikelnummer: 237652 HW50
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW50
Buiten-⌀ 50 mm
Opname SK 50
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Lengte L 27 mm
Afkoppellengte A-maat 46 mm
Producttype HW-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237652 HW50
EAN/GTIN 4045197677242
Nummer fabrikant 237652 HW50