Tweesnijder ER ER32

Artikelnummer: 237609 ER32
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Aansluiting ER32
geschikte wisselplaat CC..09T3..
Nuttige lengte L1 75 mm
Spindelbereik-⌀ 49,5 mm - 67,1 mm
Wisselplaatschroef 219805
Producttype Tweesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237609 ER32
EAN/GTIN 4045197778918
Nummer fabrikant 237609 ER32

Omschrijving

Uitvoering:

De tweesnijderkop bestaat uit een basisdeel en wisselplaathouder.
Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder door geïntegreerde conus.
Snijkanten afzonderlijk verstelbaar.

Toepassing:

Voor het opboren van bestaande boringen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.