Digitale precisie-kotterkop HW HW80

Artikelnummer: 237602 HW80
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW80
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..09T3..
Spindelbereik-⌀ 115,9 mm - 153,1 mm
Nuttige lengte L1 140 mm
Wisselplaatschroef 237606 Maat 2
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237602 HW80
EAN/GTIN 4045197816658
Nummer fabrikant 237602 HW80

Omschrijving

Uitvoering:

Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in ⌀ via afleesunit nr. 237601.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.
Met opname nr. 237651237656.

Tip:

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 104,9 tot 134,1.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen