{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | HW50 | |
Inwendige koeling | ja | |
geschikte wisselplaat | CC..09T3.. | |
Spindelbereik-⌀ | 66,9 mm - 87,1 mm | |
Nuttige lengte L1 | 90 mm | |
Wisselplaatschroef | 237606 Maat 2 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 237600 HW50 | |
EAN/GTIN | 4045197675972 | |
Nummer fabrikant | 237600 HW50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 899,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.080,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Spindelbereik-⌀ | 66,9 mm - 87,1 mm | 66,9 mm - 87,1 mm |
Producttype | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap |