Spindelkop ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Artikelnummer: 237591 BT40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aansluiting BT40
    Inwendige koeling ja
    Buiten-⌀ D1 55 mm
    Nuttige lengte L1 63 mm
    Afkoppellengte A 90 mm
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 237591 BT40
    EAN/GTIN 4045197608468
    Nummer fabrikant 237591 BT40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoftoevoer. Compacte constructie.

    Toepassing:

    Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...

    Advies:

    Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.