Precisie-kotterkop ER ER40

Artikelnummer: 237548 ER40
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER40
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..09T3
Spindelbereik-⌀ 66,9 mm - 87,1 mm
Nuttige lengte L1 85 mm
Wisselplaatschroef 237606 Maat 2
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237548 ER40
EAN/GTIN 4045197778963
Nummer fabrikant 237548 ER40

Omschrijving

Uitvoering:

Met geïntegreerde conus. Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder. Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in ⌀.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.

Tip:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!
Wisselplaathouders met adapter (nr. 237531; nr. 237534) voor uitbreiding naar ⌀-bereik 84,9 – 105,1mm.
Wisselplaathouders met adapter (nr. 237532; nr. 237534) voor uitbreiding naar ⌀-bereik 104,9 – 134,1mm.