Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 164 mm BT40

Artikelnummer: 237541 BT40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aansluiting BT40
    Inwendige koeling ja
    Producttype Spindelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 237541 BT40
    EAN/GTIN 4045197608505
    Nummer fabrikant 237541 BT40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor ⌀ 9,75 – 164 mm, met spindelkop nr. 237546, boorstang en toebehoren in koffer. Uit te breiden met brug nr. 237560 tot ⌀ 320 mm.
    Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.

    Toepassing:

    Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Boorstangen en wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602.

    Levering:

    1 Spindelkop: Nr. 237546 BT40
    resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
    nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 Brug: Nr. 237647 voor ⌀-uitbreiding van 86 – 164 mm.
    1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06
    1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

    Reservedeel:

    Wisselplaatschroef nr. 219830.

    Advies:

    Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen