KOMET® Unisix®-wisselplaat 50-010

Artikelnummer: 236760 50-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,80 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WOEX 100504
    Omschrijving 50-010
    Soort P40
    Type ST900
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236760 50-010
    EAN/GTIN 4047109036598
    Nummer fabrikant W29 50010.0404

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    300
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Tip:

    De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.