KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Voorbewerken, Houder: 64-91

Artikelnummer: 236686 64-91
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder 64 mm - 91 mm
Wisselplaat W 29 42-010 42-110
ISO-code wisselplaat WOEX 080404
Klemschroevenset 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236686 64-91
EAN/GTIN 4047109014817
Nummer fabrikant G03 70250

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaat nr. 236840; 236910; 236980.

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.