KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 80° Voorbewerken 83-124

Artikelnummer: 236685 83-124
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder 83 mm - 124 mm
Wisselplaat W 29 50-010 50-110
ISO-code wisselplaat WOEX 100504
Klemschroevenset 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236685 83-124
EAN/GTIN 4047109014930
Nummer fabrikant G03 80120

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaat nr. 236840; 236910; 236980.

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen