Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET® verlengstuk, ABS® T ⌀ d: 63mm

Artikelnummer: 236669 63

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® T ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® T ⌀ d 63 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Lengte L 125 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236669 63
Nummer fabrikant A20 05661

Omschrijving

Tip:

Compatibel met ABS® N.