KOMET® opname 50 mm

Artikelnummer: 236666 50
Korting
728,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® N ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® N ⌀ d 50 mm
Opname HSK-A 63
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 70 mm
Voorspronglengte L1 44 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236666 50
EAN/GTIN 4047109038776
Nummer fabrikant A06 30050

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 69893

Tip:

Compatibel met ABS® T.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen