KOMET® opname, SK 50, ABS® N ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 236665 50
Korting
792,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® N ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® N ⌀ d 50 mm
Opname SK 50
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 22 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236665 50
EAN/GTIN 4047109097124
Nummer fabrikant A50 76350

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 69871, vorm AD/B

Tip:

Compatibel met ABS® T.