KOMET KUB Centron® centreerpunt hardmetaal 40

Artikelnummer: 236657 40
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 8 mm
Geschikt voor boorkroon 40 − 45 mm
Geschiktheid Staal / RVS
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236657 40
EAN/GTIN 4047109187399
Nummer fabrikant V95 10330.8450

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236650.