KOMET® Basisdeel 72 mm

Artikelnummer: 236654 72
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 8×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ D 72
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 8×D
    Schacht ABS
    Inwendige koeling ja
    Geschikt voor boorkroon 72 mm - 81 mm
    Nuttige lengte L1 610 mm
    Basisdeel-⌀ d1 70,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 690 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 100 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236654 72
    EAN/GTIN 4047109096011
    Nummer fabrikant V47 60721

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Proceszeker tot 8 (9)×D.
    • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
    • Schachtuitvoering ABS.

    Toepassing:

    Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

    Tip:

    overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.