KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50 34 mm

Artikelnummer: 236635 34
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Trigon®
    Nominale ⌀ D 34
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht ABS
    Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Nuttige lengte L1 102 mm
    Afkoppellengte LA 142 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
    Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen 35 mm
    Maximale verstelgrens Vmax 0,5 mm
    ISO-code wisselplaat WOEX 05T304 24-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236635 34
    EAN/GTIN 4047109099753
    Nummer fabrikant V30 73401

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
    • Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ±0,1 mm).
    • Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
    • 3 − 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
    • Voor niet-roterend en roterend gebruik.
    • Excentrisch boren: ⌀-afhankelijk tot 1,5 mm.

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236740237080.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    • Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.
    • Op aanvraag − linkssnijdend; − 2×D, ... ; − andere ⌀; − speciale uitvoeringen − torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen