{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 16 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 32 mm | |
Afkoppellengte LA | 48 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 040204 10-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236614 16 | |
EAN/GTIN | 4047109278134 | |
Nummer fabrikant | U42 01600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, ⌀ Dc: 16mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schacht | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schachtlengte Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Wisselplaatschroevenset | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | MTC | HPC | HPC |