{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110408-01 | |
Séria | KUB Pentron® | |
Označenie | 38-010 | |
Typ | BK7935 | |
Typ | Inox | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Artikelnummer | 236610 38-010 | |
EAN/GTIN | 4047109258501 | |
Nummer fabrikant | W80 38010.087935 |