{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 20 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Afkoppellengte LA | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060206 18-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236602 20 | |
EAN/GTIN | 4047109181571 | |
Nummer fabrikant | U45 12000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 582,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 525,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Nuttige lengte L1 | 100 | 100 |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL |
Afkoppellengte LA | 118 | 118 |