{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 15.5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 64 mm | |
Afkoppellengte LA | 99 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235507 15,5 | |
Nummer fabrikant | U12 51550 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 15,5mm |
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 438,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D |
ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 13-... | SOGX 050204 |
Nominale ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Serie | KUB Quatron® | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |