{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 59 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 177 mm | |
Afkoppellengte LA | 232 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 80 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 275 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235505 59 | |
Nummer fabrikant | U12 45900 |