{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominale ⌀ D | 37,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Nuttige lengte L1 | 114 mm | |
Afkoppellengte LA | 153 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 44-.. | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 213 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 235502 37,5 | |
Nummer fabrikant | U11 83750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, ⌀ DC m7: 37,5mm |
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 517,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 114 mm | 114 mm |