Meubelrolplateau's

Artikelnummer: 2353
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Transportroller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2353
    EAN/GTIN 4017976023533
    Nummer fabrikant 2353
    L-nummer L90080 660

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van massief rubber 100 x 38 mm. Verpakkingseenheid = 2 stuks.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    laadvlak lengte (mm): 600
    laadvlak breedte (mm): 350
    Laadvlakhoogte (mm): 140
    Totale lengte (mm): 600
    Totale breedte (mm): 350
    Totale hoogte (mm): 140
    Wielen: Massief rubber streeploos
    Wielmaat (mm): 100 x 38