Meubelrolplateau's

Artikelnummer: 2350
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Transportroller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2350
EAN/GTIN 4017976023502
Nummer fabrikant 2350
L-nummer L90080 590

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van polyamide 100 x 30 mm. Verpakkingseenheid = 2 stuks.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 300
Laadvlakhoogte (mm): 140
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 300
Totale hoogte (mm): 140
Wielen: Polyamide
Wielmaat (mm): 100 x 30