3/8″ Dopsleutel industriële versie E5

Artikelnummer: 23425 E5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23425 E5
EAN/GTIN 4991644611225
Nummer fabrikant 23425 E5

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 26 mm
Dimensie D2: 17,3 mm
D1: 7 mm
Lengte: 5,2 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E5
Binnenkant Torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen