{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 19,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 60 mm | |
Afkoppellengte LA | 78 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 070306 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234005 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197696496 | |
Nummer fabrikant | 234005 19,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill indexable drill Combination shank 19,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 440,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
361,10 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Varren pituus Ls | 56 | 56 |
Hyötypituus L1 | 60 | 60 |
Sarja | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Tuotetyyppi | Wisselplaatboor | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 78 | 77 |