Ringratel-steeksleutelset, omschakelbaar, 5-dlg 8-19 mm

Artikelnummer: 2327651
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2327651
EAN/GTIN 4010886895887
Nummer fabrikant 2327651
L-nummer L60160 3947

Omschrijving

Omschrijving:

Praktische samenstelling
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
in kunststof cassette

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 145 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 275 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mat
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen