WOEX 05T304 F ALU

Artikelnummer: 232660 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 05T304 F
Soort HB7310
Snijmateriaal HM
Verspaningsstrategie MTC
Voeding f 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232660 ALU
EAN/GTIN 4045197346599
Nummer fabrikant 232660 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
350
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafiet, GFK, CFK
N
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.