WOEX 030204 E, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 232470 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 030204 E
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Verspaningsstrategie MTC
Voeding f 0,06 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232470 INOX
EAN/GTIN 4045197346421
Nummer fabrikant 232470 INOX

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
215
RVS < 900 N/mm²
M
165
RVS > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.