CT module leeg

Artikelnummer: 2324237
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2324237
EAN/GTIN 4010886895665
Nummer fabrikant 2324237
L-nummer L60160 3530

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken
Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten.
Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt
Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging.
Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap
Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen.
resistent tegen oliën en vetten
Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel
Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.