WOEX 030204 S, HB7630, Type: ST1400

Artikelnummer: 232410 ST1400
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 030204 S
Soort HB7630
Snijmateriaal HM
Verspaningsstrategie MTC
Voeding f 0,05 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232410 ST1400
EAN/GTIN 4045197346261
Nummer fabrikant 232410 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
215
Staal < 1100 N/mm²
P
125
Staal < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


WOEX 030204 S, HB7630, Type: ST1400

WOEX 030204 S, HB7630, Type: ST1400

op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,28
vanaf 10  Stuks
€ 9,40
op aanvraag
Op voorraad
709 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,40
vanaf 10  Stuks
€ 9,50
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,72
vanaf 10  Stuks
€ 10,60
ISO-code wisselplaat WOEX 030204 S WOEX 040304 S WOEX 05T304 S WOEX 06T304 S
Snijmateriaal HM HM HM HM
Soort HB7630 HB7630 HB7630 HB7630
Producttype Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren Wisselplaat voor het boren