{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 23 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 92 mm | |
voor inch-⌀ | 29/32 inch | |
Afkoppellengte LA | 116 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,5 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 040304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 172 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232310 23 | |
EAN/GTIN | 4045197552877 | |
Nummer fabrikant | 232310 23 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wisselplaat-volboor combischacht 23 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominale ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Wisselplaatschroevenset | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Nuttige lengte L1 | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Afkoppellengte LA | 116 mm | 112 mm | 116 mm |