{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 16,5 mm | |
Soort | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Tophoek | 132 graden | |
voor basiselement type | 13 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,19 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 232286 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197593429 | |
Nummer fabrikant | 232286 16,5 |