Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 18

Artikelnummer: 232275 18
Korting
756,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 12×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 18 mm - 24 mm
Nuttige lengte L1 288 mm
Morseconus MK maat 3
Spanschroeven 232990 TX9
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232275 18
EAN/GTIN 4062406106065
Nummer fabrikant 232275 18

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Andere maten op aanvraag leverbaar.
Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 18

Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 18

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
756,00 €
€ 469,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 579,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 689,00
⌀-bereik Dc 18 ;24 18 ;18,99 18 ;24
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Uitvoering 12×D 12×D 12×D
Inwendige koeling ja ja ja
Schacht Morseconus ISO 9766 ISO 9766
Nuttige lengte L1 288 228 288
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen