Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 12×D, Type: 12

Artikelnummer: 232270 12
Korting
489,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 12×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 12×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm
Nuttige lengte L1 144 mm
Morseconus MK maat 2
Spanschroeven 232990 TX7
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232270 12
EAN/GTIN 4045197717900
Nummer fabrikant 232270 12

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Voedingswaarden f met 10% en vc–waarden met 30% reduceren.