Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 8×D, Type: 12

Artikelnummer: 232265 12
Korting
377,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 8×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 8×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm
Nuttige lengte L1 111,1 mm
Morseconus MK maat 2
Spanschroeven 232990 TX7
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232265 12
EAN/GTIN 4045197592613
Nummer fabrikant 232265 12
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Voedingswaarden f met 5% en vc–waarden met 10% reduceren.
Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.