Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 3×D, Type: 25

Artikelnummer: 232258 25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 3×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 3×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik Dc 25 mm - 35 mm
Nuttige lengte L1 85,7 mm
Morseconus MK maat 4
Spanschroeven 232990 TX15
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232258 25
EAN/GTIN 4045197658456
Nummer fabrikant 232258 25
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefd.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.