Torx Plus®-schroef, Aandrijving: 25IP

Artikelnummer: 231999 25IP
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aandrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 25IP
Schroefdraad M6
Totale lengte 35 mm
Aanhaalmoment 15 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231999 25IP
EAN/GTIN 4062406063436
Nummer fabrikant 231999 25IP