{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 140 graden | |
Voor basiselement maat | 13 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | FCP 130 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Fabrikantnummer | FCP 130 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231790 13 | |
EAN/GTIN | 7291075298642 | |
Nummer fabrikant | 5509961 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel FCP k7, IC908, ⌀ DC: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 13 mm | 13 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM |
Soort | IC908 | TiAlN |
Tophoek | 140 graden | 132 graden |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |