{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 137 graden | |
Voor basiselement maat | 19 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,31 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | HCP 195-IQ IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Fabrikantnummer | HCP 195-IQ IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231745 19,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333503 | |
Nummer fabrikant | 5567354 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 19,5mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 127,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC908 | HB3040 |
Tophoek | 137 graden | 160 graden |
Voor basiselement maat | 19 | 19 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |